パネルカット寸法Φ30.5mmに対応したコントロールスイッチ。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 平形押ボタンを防水ゴムキャップで覆った製品です。
切削水がかかる場所での押し釦スイッチとして利用しています。状態はいいです。
全くもって 普通 もう少しゴムに柔軟性があると良いと思う
操作性良好、防水キャップ部分の耐久力も良好、一番古いもので3年ほど使用しているが、今のところ問題なし。
操作性能はとてもよい
今回かなり古い計装盤の修理改造に使用したが、数十年の隔たりはやはり違い製品としてとても良かった。