77482 ハンディ墨つぼJr.U シンワ測定 38573893

ハンディ墨つぼJr.U

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38573893 品番77482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タンクがパカッと開き糸交換が簡単。斜めカットで糸押さえも手の返しがなくて済みます。

糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)8 容量(mL)(墨)約10 用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ 種別自動巻 ブラック 材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコン・ゴム・ステンレス 質量(g)167 寸法(縦×横×厚さ)(mm)167×71×37.5 材質(針)バネ鋼 材質(糸)ナイロン 材質(スポンジ)セルロース 糸径(Φmm)0.6
注意
※自動巻取り時はカルコの針に十分注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38573893 77482 05862842 73282 ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 シンワ測定 ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 シンワ測定 1台 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38573893
2015-04-11
用途:
床への墨だし

この価格で自動巻、糸からカルコが取れてもワンタッチで蓋が開き糸を上から挟むだけなので余計な手間がかからず好きなアイテムです。
使用頻度にもよりますが墨を注入するスポンジが3ヶ月〜半年ほどで切れてしまいますがウエスなどの代用品を入れておけば次を購入するまでの短期間はフォロー出来る。
糸が弱く一度切れだすと連日切れてしまうのが改良ポイントか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10926964
2013-12-06
用途:
土間コンクリートに墨出し

購入間もなく、糸を巻き取るスプリングが本体で空回り。
糸が出っ放し状態で手動巻き取りになってしまった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする