M6X1.0MM 六角軸コンビタップドリル SK11 38574015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸コンビタップドリル

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6
全長(mm)59
内容量1本注文コード38574015品番M6X1.0MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。
タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。
正・逆転電動ドリル用。
先端刃はシンニング加工です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじの種類Mねじ径M6ピッチ(mm)1.0材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)59最高使用回転数(min-1[r.p.m])500六角対辺(mm)6.35ドリル長(mm)7タップ長(mm)11穴あけ可能板厚(mm)鉄:6以下
注意
※インパクトドライバーでご使用の際は、なるべくインパクト機構が掛らない様に、慎重に作業して下さい。
ステンレス材や熱処理を施した鋼材に対しての使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38574015
2017-04-12
用途: エレキマウント等のタップ切りに
Boat craft macky

インパクトに付けて一発で穴明けタップ切りができるので便利!
いちいちドリル刃からタップへの付替えの手間がなくなる!
ドリル刃、タップと別々に用意しなくて済む!
時間短縮、小物の準備物が減っていいと思います。

対象商品 : 38573997
2016-03-06
用途: 錠前取付け作業に使用
カギのシノハラ宗像

先端がもう少し強いといいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 38573981
2016-03-15
用途: 穴あけ

便利!
値段がちょっと高いので折れると
ショックが大きい!

対象商品 : 38573997
2016-08-24
用途: 機器取付時のネジ穴加工
株式会社はざま牧場

ほんの数回使っただけで山がつぶれて使用不能になりました
普通の鉄板に使っただけなのにこれでは今後は買う気になれません

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 38573997
2015-07-16
用途: 制御盤のタップ開け

現場作業で時短になりすごく重宝している。
使い始めてからは小さい番手や薄物のタップは全部これを使用している。
精度が必要なものや厚手の材料の場合は従来通り穴あけとタップを別で行えばよい。
無理をしなければ大変良い商品だと思う。
みんなに進めている。

対象商品 : 38573997
2015-02-11
用途: 盤内作業、部品取付

穴あけとタップが同時にできるので、作業が早く済む
が、耐久性がイマイチです
で、小さめの下穴を開けてから、タップドリルを使っています
位置も正確に決まるし、耐久性の問題もクリア
それでも、ドリルとタップを使うよりは早い作業が出来ます

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 38573997
2013-10-23
用途: 穴あけと同時にタップ切り

素晴らしいです。難を言えば、穴あけの横滑りを軽減していただければと。

1が参考にしています
対象商品 : 38573997
2015-05-12
用途: 一般修理

ステンレス使用可能で注文したが現物が到着してパッケージを見たら「ステンレス・熱処理鋼材使用不可」となっている。
長崎 サボイシステム

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本製品はステンレス材や熱処理を施した鋼材に対しての使用は出来ません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする