太字 ペイントマーカー アサヒペン 38574042

 

太字 ペイントマーカー アサヒペン 38574042 太字 ペイントマーカー アサヒペン 38574042 太字 ペイントマーカー アサヒペン 38574042 太字 ペイントマーカー アサヒペン 38574042

ペイントマーカー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38574042 品番太字
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,188
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに最適!
油膜付着面にもそのまま書ける
ノントルエン・ノンキシレンタイプ。

主な用途鉄、紙、プラスチック、コンクリート、ガラス、マーキング インク色 用途鉄・木・紙・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリートなど。 軸径(Φmm)3 全長(mm)160 タイプシングル 線幅(mm)約3〜17 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字
関連資料:
注意
※シリコン潤滑油などには付着しにくい場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38574085
2020-11-27
用途:
バイクのキズ隠しで

転倒したスクーターの小さな傷隠しで安価だし、簡単だし、とても重宝してます。

対象商品:
38574042
2018-08-07
用途:
アスファルト路面に数字を書く。
サービス業

太くて見やすい面もありますが、先が擦り減るのが早い。

対象商品:
38574042
2017-03-29
用途:
鉄筋組立時
建設業・工事業

とても良かったです。 今後これを使用したいと
思います。

対象商品:
38574042
2016-11-24
用途:
マーク付け

品質も価格も問題なし。これからも購入するつもりです。

対象商品:
38574051
2015-08-09
用途:
テント用

大変使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする