ペンギンエース
ペンギンエースの 背抜き手袋
ペンギンエースの ニトリルゴム 背抜き手袋
ワークハンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
38576605
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ニトリルゴム引きの手のひらが耐久性を高め、より滑りにくくします。また水に濡れてもヌメリが少ないのが特徴です。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
色
黒
入数(双)
10
材質(裏)
ナイロン、綿
材質(表)
ニトリルゴム
色(手首部)
ブルー