- 第2種 電気工事士技能試験 練習材料キット 2011年度版(平成23年度版) ノーブランド 38577497

第2種 電気工事士技能試験 練習材料キット 2011年度版(平成23年度版)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38577497 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2回づつ練習できるよう電線の量を充実。リングスリーブ、差込コネクターも充実の量。納得のいくまで練習できます。

セット内容
【電線】
VVF1.6-2芯 33m、VVF1.6-3芯 14m、VVF2.0-2芯(青) 7m、VVF2.0-3芯(青) 1.5m、VVF2.0-3芯(黒・赤・緑) 1m、VVR(丸型)2.0-2芯 0.5m、EM-EEF(エコ電線)1.6-2芯 5m、IV-1.6(黒) 2m、IV-1.6(赤) 2m、IV-1.6(緑) 0.5m、ボンド線(裸軟銅)20cm ×2本、バインド線(30cm 0.9mm) ×4本
【シーリング等】
遮断機(ブレーカー100V) ×1個、ブロック端子6P(20A) ×1個、露出型コンセント ×1個、引掛シーリング(角型) ×1個、引掛シーリング(丸型) ×1個、ランプレセプタクル ×1個
【スイッチ等】
埋込型タンブラスイッチ ×3個、タンブラスイッチ(位置表示灯) ×1個、3路スイッチ ×2個、4路スイッチ ×1個、パイロットランプ ×1個、コンセント ×3個、Wコンセント ×1個、接地端子 ×1個、埋込連用接地極付コンセント ×1個、接地極付コンセント(250V 20A) ×1個、取付枠 ×5個
【電線管等】
アウトレットボックス ×1個、19mmねじなし電線管(約100mm) ×1個、ねじなしコネクタ(接地用ビス、ロックナット、ブッシング付) ×2個、合成樹脂製可とう電線管(PF16 約100mm) ×1個、PF16用コネクタ ×2個、合成樹脂管(VE14 約60mm) ×1個、ボンド線用止めネジ ×1個、ゴムブッシング(19用) ×20個、ゴムブッシング(25用) ×6個
【リングスリーブ等】
リングスリーブ(小) ×100個、リングスリーブ(中) ×20個、差込形コネクタ(2本用) ×40個、差込形コネクタ(3本用) ×20個、差込形コネクタ(4本用) ×10個
注意
※工具は別売りです。別途、工具キットをご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする