曜日別特売
KY-2500HB 草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機) 38578811

 

KY-2500HB 草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機) 38578811
KY-2500HB 草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機) 38578811

草焼灯油バーナー

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード38578811品番KY-2500HB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。

仕様
タンク一体型
過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
火炎の長さ(mm)450~500火炎温度(℃)1370燃焼時間(分)(連続)約30~40付属品カセットボンベ(KYB-250)質量(kg)3.4(燃料含まず)タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231火口径(mm)Φ65予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
注意
※発熱量と燃焼時間の値は、5分の数値を1時間に換算したものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38578811
2025-01-22
用途: 水田の畦道の除草作業
ヤマニファーム農・林・水産業

予熱作業が無くなり、効率的な草焼き作業が出来る様になりました

対象商品 : 38578811
2021-04-02
用途: 草焼き
農・林・水産業

灯油着火まで時間が説明以上かかり、ガスのへりが早くなってしまう
灯油給油にスタンドがあると楽である
自作スタンド作成

3が参考にしています
対象商品 : 38578811
2020-09-01
用途: 草焼き
農・林・水産業

ガスと灯油が使えてとても便利。ガスでノズルを予熱し灯油に切り替えるのですが、扱いやすさも簡単であり灯油を使った後のノズルの空焼きも簡単に出来るので便利です。
庭の雑草を焼きましたが、使用した後、1か月半まだきれいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38578811
2018-01-29
用途: 草や剪定した枝の焼却
卸売・小売業

連続の使用が可能で安全で威力があり、大変満足しています。

4が参考にしています
対象商品 : 38578811
2017-09-14
用途: 稲刈り後の藁の焼却
製造業

説明書を読んでいると使うのに手間が掛かると感じたが
使用するとそれほどでもなく作業効率も良かった

3が参考にしています
対象商品 : 38578811
2017-03-12
用途: 野菜畑の除草
農・林・水産業

タンクの圧力を長く保てるとよい。炎の勢いの弱くなるのが早い。

3が参考にしています
対象商品 : 38578811
2016-01-15
用途: 草の焼却
株式会社リックコンサルティング

予熱作業が簡単でとても使いやすい
たまにしか使わないので使用後のパイプの清掃までガスで簡単に出来るのがありがたいです

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする