草焼一番(灯油バーナー)

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38578845 品番 KY-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。

仕様
タンク一体型
過圧防止機能付
火炎の長さ(mm)350〜500 火炎温度(℃)1360 燃焼時間(分)(連続)約25〜35 付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針 質量(kg)2.0(燃料含まず) タンク容量(L)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1073×65×83 火口径(mm)Φ65 予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分 発熱量(kW[kcal/h])24.5(21000)
注意
※発熱量と燃焼時間の値は、5分の数値を1時間に換算したものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38578836
2023-01-29
用途:
畑の雑草焼き
農・林・水産業

畑の刈り取った雑草や土手の草焼きに使っています。とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38578836
2022-12-16
用途:
草焼き
教育・研究機関

早速、下草刈り、草焼きを実施しました。点火は、思ったよりもスムーズにでき、火力も予想以上でよかったです。これからの季節に活躍させます。

対象商品:
38578836
2020-02-01
用途:
草焼き作業
その他業種

本日も使いましたが火力がありよく燃えます。ただ、炎の色がオレンジ色で青色にはなりません。どうしてでしょうかわかりません。あと、燃料を噴出するバルブが合成樹脂のため熔けないか心配です。

3人が参考にしています
対象商品:
38578845
2019-10-08
用途:
山や田圃の矩面、畔の草刈り作業時
農・林・水産業

刈り取り、乾燥した草・雑木を燃やすのに、着火力が強くて、作業がはかどる。

1人が参考にしています
対象商品:
38578836
2018-10-09
用途:
害虫駆除や草焼きに使用
仙臺総商 様 (金融・保険業)

少し重過ぎる感がする?予熱に時間がかかるのが難点だね!

燃えだせば使用に問題なし満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
38578836
2016-01-15
用途:
草の焼却
株式会社リックコンサルティング 様

安いので購入しましたが風の強い時に使用すると温度が下がり再度予熱作業をしなければならなくて不便です
火力が弱すぎるのかなあ

対象商品:
38578836
2016-02-08
用途:
氷融かし
アイオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どんなに余熱しても液体の灯油が出てきて、周りに引火しまくってとても危険です。幸い周りが雪だらけだったの家事にはならなかったのですが、10m以内に燃えるものがある場合は完全に火事になります。放火魔にしか使い道のない代物ですので、これを使用するときは逮捕されることを覚悟してください。このコメントは冗談ではありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
38578836
2015-02-19
用途:
芝生を焼くため

一回目から途中だが詰まって 生の灯油が出るようになった
ノズルを交換できるようになっていたが、面倒くさいのでまだやっていないが、最初からこれでは先が思いやられる
いまままで、使っていたのはノズルの先に焼くためにブラシ状の布がついていて、それに灯油をにじませしばらく焼く仕組みになっていた ここのメーカーのは、それがなく缶に入っている物に点火し本体を焼くようになっていて、不便。なくする可能性がある いずれにせよ 最初しばらくは良かったが生が出るようでは、製品としてダメだ。と、火力も弱い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けして申し訳ございません。
使用に際して、余熱が不十分の場合、灯油が出てきてしまうことがあります。(ノズルが詰まっている場合、灯油は出てきません)
一度ご確認頂きますよう、お願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする