マグネチックスターラーREXIM(アナログタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38583973 品番RS-1AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
RS-4AN・6ANは同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。

材質(本体)ABS樹脂 タイプアナログ 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 電源AC100V 50/60Hz 表示目盛表示 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 アズワン品番1-4602-41 回転数設定方式ボリューム設定 マグネット強度0.145T 質量(kg)約1 電源コード(m)約2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×215×48 撹拌容量(mL)50〜3000×1 トラスコ品番828-6558
注意
※液体を加熱しながらの使用には適しておりません。
※回転子は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38583973
2016-08-09
用途:
液体撹拌
丸昌産業株式会社 様

撹拌容量が3Lまでとなっているが、粘度が水程度の液体2Lが撹拌出来なかった。
たぶん撹拌子の大きさによるものと思われるが、小さいものでは十分な撹拌が出来ない。
ステンレスビーカーでは、100ccでも撹拌子が回らなかった。残念。

MonotaROからの回答

撹拌子は大きい物・小さい物があり、水程度の液体2〜3Lを回すためには長さ5cmくらいの撹拌子を使用されれば可能かと存じます。
ステンレスビーカーですが磁性のあるSUS430製の物は磁力スターラーでは使用できません。
磁性の無いSUS304製の物であれば問題なく使用できるはずです。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする