白 水性FRP・プラスチック用塗料 サンデーペイント 38584734 白 水性FRP・プラスチック用塗料 サンデーペイント 38584734

水性FRP・プラスチック用塗料

(73件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200mL) 注文コード 38584734 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。

成分水性ウレタン樹脂 タイプFRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7 半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃) 用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 容量(L)1/5 主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプエマルション
注意
※一部付着しないプラスチックもあります。
※樹脂製の浴槽には使えません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38584822
2025-04-29
用途:
バケットシートの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のフルバケの塗装にて使用。水性なので利便性が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
68526674
2024-08-10
用途:
ボートに塗装
その他業種

薄めずそのまま使用出来、皮膜もしっかりしていて、綺麗にしあがりました。
刷毛も、その場で洗えず時間がたってから洗いましたが、問題なくきれいに落ちて、刷毛を無駄にならなかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38584786
2024-02-16
用途:
風呂桶のメイテナンスとして塗装してます。
サービス業

FRPが剥がれてきたのでFRPの処理をして塗装を重ねて修理してます。チョット安心しました。

対象商品:
38584752
2024-02-06
用途:
ボートメンテ用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

タッチアップ感覚で使用している。被膜も比較的強く、水性で使用後の刷毛の保管に便利。

対象商品:
38584804
2023-10-29
用途:
ベランダ床面の再塗装
運輸・通信業

築30年の木造住宅。二階ベランダのFRP床面の表面が荒れてきており、厚塗りの出来る耐久性のある塗料を探して居ました。水性なのに乾くと驚くほどの耐水性。感動しました。10年は持ちそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
38584865
2023-06-14
用途:
屋上のFRP防水のTOPコート、修繕
製造業

二回目のレビューかと思います。屋上のFRP防水のTOPコート修繕にて使用。チョーキングや風雨で薄くなりFRP樹脂の保護のために塗装します。下処理は高圧洗浄機にて、アセトンで旧TOPコートの洗浄はしなくても、この塗料ダイレクトで大丈夫でした。食いつきも良く、ローラー塗装ですが、厚塗りも可能でした。素人なのでムラがでないように二回塗りにて仕上げています。分割作業しても、塗り斑もなく満足です。簡単なので、5年に一度くらいの塗装でも苦にならないかと感じました。耐久性はこれからですが、5年持てばいいかなと

3人が参考にしています
対象商品:
38584883
2024-03-04
用途:
現場で

現場で必要の為購入しました、予想通りの製品でした。

対象商品:
68526771
2022-12-26
用途:
FRPのベランダ塗装
けいたろう急便 様

塗ったばかりで耐久性はわからないが、今の段階ではよく密着していて
パリパリ剥がれることはなさそう。
塗った時期もあるだろうけど
前に別なところを塗った木部用水性塗料が乾燥早すぎだったのに対して
適度な乾燥時間で、塗るのも道具の洗浄なども楽だった。
けっこう混ぜたつもりだったが多少のムラは出来てしまった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする