曜日別特売
1.50981.1003 LiChrospher(R) 60 RP-select B (5 μm) LiChroCART(R) 125-4 Merck(メルクミリポア) 38586617

LiChrospher(R) 60 RP-select B (5 μm) LiChroCART(R) 125-4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38586617
品番
1.50981.1003
参考基準価格(税別)¥269,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

LiChrospher (R) 60 RP-SELECT B 5μm LICHROCART (R) 125-4 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches

種別
CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches
アズワン品番
62-8536-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする