SPN-13 20-30 ナイロンポリ SPN(バリア)タイプ HEIKO 38595401

 

SPN-13 20-30 ナイロンポリ SPN(バリア)タイプ HEIKO 38595401 SPN-13 20-30 ナイロンポリ SPN(バリア)タイプ HEIKO 38595401

ナイロンポリ SPN(バリア)タイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) 注文コード38595401 品番SPN-13 20-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

バリア性を持つ素材を使用し、脱酸素剤使用やガス充填包装を可能にしました。中身の酸化を防止し、鮮度を保ちます。
-40℃から90℃という幅広い範囲にわたっての冷凍・温熱が可能なため、さまざまな食品包装にご利用いただけます。
加熱殺菌条件として95℃/30分までのボイルが可能です。
燃却した場合でも塩素ガスを発生しない、環境にやさしいフィルムを使用しています。
特殊ラミネート加工により、袋の開口性や突き指し強度、耐摩耗性に優れています。
ヒートシール機の推奨温度は170℃前後です。

材質バリヤナイロン18μ/LLDPE67μ 内容量(mL)1200 内寸法(mm)180×290 外寸法(mm)200×300 質量(g/枚)9.9 用途肉加工品、惣菜、お餅、チーズ、菓子など メーカー商品コード006655473
注意
※海苔・せんべい類など湿っては困るものの包装には適しておりません。
※内容量は水を入れたおおよその量です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38595435
2020-10-18
用途:
乾物袋入れ
吉又商店 様

もっとバリエーションがあった方がいい。バリアタイプなので安心である。

対象商品:
38595435
2019-07-09
用途:
食品の冷凍保存用
サービス業

食品の冷凍保存用に購入しました。レンジ対応ではありませんが湯煎で解凍出来るので有難いです。それと、切り口が付いているので開封しやすいです。

対象商品:
38595365
2019-02-06
用途:
焼き菓子の保存
製造業

内容量、質、価格全て満足しています。サイズの取り揃えが非常に豊富な点が助かります。

対象商品:
38595392
2016-02-07
用途:
家庭利用

家庭で利用しています。
真空調理、ベーコンハムの漬け込み、総菜や煮豆は脱気後煮沸消毒で常温保存。
レモン・柚子果汁、生姜汁etc.は脱気後に冷凍。
ペットのドライフードの小分け時は、脱気+脱酸素剤。

サイズが豊富なので色々な事に利用できます。

対象商品:
38595383
2016-10-02
用途:
小麦粉詰め
製造業

サイズもちょうど良く、使いやすく、丈夫に出来ていて大変満足しています。

対象商品:
38595322
2014-07-10
用途:
ちりめん山椒の梱包

このサイズの物を探していたので、大変助かりました。

対象商品:
38595322
2014-10-12
用途:
食品真空パック

真空度が維持出来て大変良かった製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする