バリア性を持つ素材を使用し、脱酸素剤使用やガス充填包装を可能にしました。中身の酸化を防止し、鮮度を保ちます。 -40℃から90℃という幅広い範囲にわたっての冷凍・温熱が可能なため、さまざまな食品包装にご利用いただけます。 加熱殺菌条件として95℃/30分までのボイルが可能です。 燃却した場合でも塩素ガスを発生しない、環境にやさしいフィルムを使用しています。 特殊ラミネート加工により、袋の開口性や突き指し強度、耐摩耗性に優れています。 ヒートシール機の推奨温度は170℃前後です。
もっとバリエーションがあった方がいい。バリアタイプなので安心である。
食品の冷凍保存用に購入しました。レンジ対応ではありませんが湯煎で解凍出来るので有難いです。それと、切り口が付いているので開封しやすいです。
内容量、質、価格全て満足しています。サイズの取り揃えが非常に豊富な点が助かります。
家庭で利用しています。真空調理、ベーコンハムの漬け込み、総菜や煮豆は脱気後煮沸消毒で常温保存。レモン・柚子果汁、生姜汁etc.は脱気後に冷凍。ペットのドライフードの小分け時は、脱気+脱酸素剤。サイズが豊富なので色々な事に利用できます。
サイズもちょうど良く、使いやすく、丈夫に出来ていて大変満足しています。
このサイズの物を探していたので、大変助かりました。
真空度が維持出来て大変良かった製品です