※使用例

5PK-S18 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605576 5PK-S18 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605576 5PK-S18 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605576 5PK-S18 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605576 5PK-S18 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605576

タナガード(ポリプロピレン)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38605576 品番 5PK-S18
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。

用途
商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
サイズS タイプ鋼線バックル ベルト幅(mm)50 間口(mm)(棚)1800 外周長(mm)(支柱)120〜160 破断強度(kg)300 ベルト色 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3
関連資料:使用方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38604176
2017-04-11
用途:
消耗雑貨の棚のガード

巾・サイズ等多種で用途に合わせて使用しております
客先からの評価もよく 何度もリピートして購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする