曜日別特売
F-8006-69 PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業 38606865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEチューブ F-8006シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1本
外径(Φmm)50
50
1
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17.5
19
21
23
23.5
24
25
27
28
29
29.5
36
42
53
内径(Φmm)46
46
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.5
13
14
15
16
19
20
21.5
22
23
25
26
27.5
33
39
49
長さ(m)1
内容量1本注文コード38606865品番F-8006-69
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。

内径(Φmm)
46
外径(Φmm)
50
長さ(m)
1
種別
PTFEチューブ 50×46×1m
材質
PTFE(四弗化エチレン樹脂)
色
乳白色
適合流体
ほとんどの化学薬品
アズワン品番
61-4397-82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする