- シグマパワークリーンSJ 10W-30 SIGMA(シグマ) 38607274

シグマパワークリーンSJ 10W-30

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード38607274 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ級高級オイルです。
ファミリー車からターボ車等の高性能車を含む、全てのガソリンエンジンに最適な、オールシーズン適合の省燃費・高性能マルチグレードエンジンオイルです。

SAE10W-30 APISJ ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3.2L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607274
2016-11-07
用途:
オイル交換
サービス業

届いて商品確認したところ缶のあちこちがへこみ落とされたのかと思います。中身は大丈夫でしたが気分的に良い気はしませんでした。発送時からそのようなベコベコ缶だったのかはわかりません。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
38607274
2015-11-11
用途:
安いオイル
サービス業

清浄剤とかが入っていないようですが添加剤を入れるにはこっちのほうがいいのかなと思い購入しました。

対象商品:
38607274
2016-01-07
用途:

旧型車、低年式の軽自動車に使ってみました、最初よりオイルの当たりが出てきています、調度よい感じになりました。

対象商品:
38607274
2016-03-31
用途:
農機具
農・林・水産業

扱いやすい商品で。安心です

対象商品:
38607274
2015-05-30
用途:
軽自動車のオイル交換に

普段はモノタロウオイルをの10W-30を使用していますが明らかにエンジンがスムーズに変わりました。

対象商品:
38607274
2015-07-18
用途:
自車のオイルとして使用中。
あや鍼灸治療院 様

特に問題なく使用しています。パッケージデザインが良く、安心して使用しています。

対象商品:
38607274
2014-11-01
用途:
DIYオイル交換
建設業・工事業

以前Monotaroブランドのオイルを使用していましたが、油圧が下がる感じと擦れる音が気になっていましたがこちらの品は交換時大きな変化を感じました。価格からすると満足ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38607274
2015-10-31
用途:
定期交換
建設業・工事業

軽ターボに使用、特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする