米国自動車安全基準(FMVSS)116のDOT3〜5及びJIS K-2233-4〜5種の両規格に合格する自動車用非鉱油系ブレーキフルードです。
ブレーキ、クラッチに使用しています。交換後はペダルの動きが軽く、スムーズになり、高温時でも安定したフィールが得られます。
特に問題もありません。1台程度のオートバイならば少量しか使わないのでこのくらいの量が良いと思います。
特に問題もないし、安いので良く使用しています。四輪にも使用していますが、こちらも問題ありません。
注ぐときのカンの向きを工夫すると、漏斗などがなくても直接注げるので使いやすい。二輪用としては程良い内容量。
気温が上昇すると、ロックしてしまうため、交換した。フィールドテストは未実施。
バイクとスクーターのブレーキフルード交換で使用しました。初めての使用交換なので他社製品との比較はできませんが、と、言っても体感的は一緒でしょうね。特に問題もなく満足しています。
ちょうどいい量とプライスでこれに決めました。また購入したいと思います。
ホームセンターより3〜4割安く買えるので助かります。