VL04M-D12NR LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所 38607861

VL04M-D12NR LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所 38607861
VL04M-D12NR LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所 38607861
VL04M-D12NR LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所 38607861

LED回転灯 ニコミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12注文コード38607861品番VL04M-D12NR
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。

タイプ単色・回転タイプ定格電圧(V)DC12ブザー出力機能制御入力無、点灯無種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂質量(g)110使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4電源コードUL1007 AWG#20音圧レベル(dB)-使用電圧範囲±10%回転数(回/分)330LED使用数(個)12
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38607947
2013-10-27
用途: 警告灯

小さいサイズながら明るくて見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする