ニコミニ単色発光

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38608017 品番VL04M-100NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

小型で明るくLEDだから省エネ モーターレスで音がでない。
回転灯では難しかった小型化を実現。ニコミニは、他では類を見ないΦ45の超小型なのでスペースもとらず、今まで使いにくかったところにも使用できます。
光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。

定格電圧(V)AC100 消費電力(W)1.5 機能回転(制御入力無) 種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 質量(g)120 使用温度範囲(℃)-10〜50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 閃光数(min-1[回/分])330 取付穴径(Φmm)4 音圧レベル(dB)- 使用電圧範囲±10%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38608017 VL04M-100NY 19355884 VL04M-100NPY LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所 LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所 1台 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607965
2015-04-21
用途:
電源確認

普通に良い

対象商品:
38607904
2012-04-12
用途:
工作機械のアラームとして。
株式会社日本トリガ 様

ブザーの音圧表示が無い。音圧も小さいのでもっと高くできないか?
またケーブルをキャブタイヤにし、長さも1Mにできないか。

MonotaROからの回答

表記に不備があり、申し訳ございませんでした。
音圧は、最大70dB(at1m)です。商品情報を追加致しました。
ご要望の、ケーブルがキャブタイヤで、長さが1Mのものについては、別作品になり、弊社では、取扱いが出来かねます。お役に立てず、申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする