LED回転灯 ニコミニ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 注文コード38608367 品番VL04M-200NG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は定格電圧・色・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。

タイプ単色・回転タイプ 定格電圧(V)AC200 ブザー出力 機能回転(制御入力無) 種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 質量(g)120 使用温度範囲(℃)-10〜50 保護構造IP23 消費電力(W)2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 電源コードVCTFK 0.75mm2×2芯 音圧レベル(dB)- 使用電圧範囲±10% 回転数(回/分)330 LED使用数(個)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607947
2013-10-27
用途:
警告灯

小さいサイズながら明るくて見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする