スズキ
スズキの タイヤ・ホイール用
スズキの タイヤワックス/レザーワックス
レザーワックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
38611255
品番
99000-79558-N00
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シリコンをベースで、塗装、タイヤ、レザー、プラスチック等の樹脂部分のつや出し用。
成分
シクロヘキサン、シリコンオイル、LPG(ブタンを含む)
タイプ
スプレー
液性
油性
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性