※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の シャーレ/ディッシュ
組織培養用ディッシュ 付着性細胞用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
38612535
品番
3000-035-MYP
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径×高さH(Φmm×mm)
40×13
培養面積(cm
2
)
9
種別
35mm MyPack 50枚入
仕様
推奨培地量:1.8〜2.7mL
アズワン品番
61-9712-51