※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の シャーレ/ディッシュ
組織培養用ディッシュ 付着性細胞用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
38612544
品番
3010-060-MYP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径×高さH(Φmm×mm)
57×16
培養面積(cm
2
)
21
種別
60mm MyPack 50枚入
仕様
推奨培地量:4.2〜6.3mL
アズワン品番
61-9712-53