※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の クライオバイアル
組織培養用フラスコ 付着性細胞用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
38612596
品番
3100-025-MYP
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
培養面積(cm
2
)
25
首形状
カントネック
容量(mL)
70
種別
25cm2 ダブルシールキャップ MyPack 50個
仕様
推奨培地:5〜7.5
アズワン品番
61-9712-65