※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の クライオバイアル
組織培養用フラスコ 付着性細胞用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
38612605
品番
3110-075-MYP
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
培養面積(cm
2
)
75
首形状
カントネック
容量(mL)
270
種別
75cm2 ダブルシールキャップ MyPack 25個
仕様
推奨培地:15〜22.5
アズワン品番
61-9712-68