※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の クライオバイアル
組織培養用フラスコ 付着性細胞用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
38612648
品番
3133-150-MYP
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
培養面積(cm
2
)
150
首形状
カントネック
容量(mL)
600
種別
150cm2 ベントキャップ MyPack 10個
仕様
推奨培地:30〜45
アズワン品番
61-9712-81