※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
種別
6well MyPack 10枚
注文コード
38612684
品番
3810-006-MYP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
6well MyPack 10枚
仕様
推奨培地量:1.5〜30mL
形状
平底
色
(プレート&ボトム)クリア
ウェル数
6
アズワン品番
61-9712-90
ウェル容量
16