※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
38612693
品番
3815-012-MYP
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
12well MyPack 10枚
仕様
推奨培地量:1.0〜1.5mL
形状
平底
色
(プレート&ボトム)クリア
ウェル数
12
アズワン品番
61-9712-92
ウェル容量
6.5