HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の 金属用
スーパークロスネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
38613696
品番
0099-1106
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ディスクグラインダ用です。
用途
非金属用。
各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に
粒度
80
厚さ(mm)
1.8
砥材
C
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
105
切断対象
非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。