※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
IWAKI(AGCテクノグラス)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 定性ろ紙
メンブレンフィルターシステム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
38614206
品番
8010-250
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種別
250mL PES 0.22μm 12個
材質
メンブレン:PESPLUS
容量(mL)
250
メンブレン直径(Φmm)
70
アズワン品番
61-9715-06
穴径
メンブレン:0.22μL