※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
IWAKI(AGCテクノグラス)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 定性ろ紙
メンブレンフィルターシステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
38614215
品番
8020-500
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
種別
500mL PES 0.22μm 12個
材質
メンブレン:PESPLUS
容量(mL)
500
メンブレン直径(Φmm)
70
アズワン品番
61-9715-07
穴径
メンブレン:0.22μL