※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 38614233 品番 8022-033
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種別33口径 材質メンブレン:PESPLUS 容量(mL)500 メンブレン直径(Φmm)70 適合径(Φmm)33 アズワン品番61-9715-09 穴径メンブレン:0.22μL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする