※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
IWAKI(AGCテクノグラス)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 定性ろ紙
ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
38614249
品番
8024-045
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
45口径
材質
メンブレン:PESPLUS
容量(mL)
500
メンブレン直径(Φmm)
70
適合径(Φmm)
45
アズワン品番
61-9715-10
穴径
メンブレン:0.22μL