※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
スクリューキャップ マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
38614468
品番
2752-015
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
容量(mL)
1.5
種別
アタッチ、コニカル 1.5mL 500個
底形状
コニカル
アズワン品番
61-9715-60
材質
ポリプロピレン
使用可能温度範囲
-196℃〜121℃