※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
スクリューキャップ マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
38614538
品番
2759-020
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
1回転で簡単に開け閉め可能です。
容量(mL)
2.0
種別
リップ、自立 2.0mL 500個
底形状
自立
アズワン品番
61-9715-67
材質
高密度ポリエチレン
使用可能温度範囲
-90℃〜100℃