クーラント

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード38616137 品番99000-24420-001
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高純度のエチレングリコールに防食及び耐久性に優れた特殊添加剤を配合。冬季は不凍液、夏季は冷却液として使えるロングライフタイプ。冷却機構の各種金属に対して優れた防食・防錆効果を発揮。

純正品番99000-24420-001 濃度(%)95 仕様ポリ容器 グリーン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38616137
2023-01-30
用途:
オートバイのメンテナンス
はとり制御 様 (その他業種)

TL1000Sに使用しました。何倍かは忘れましたが希釈して使用しました。これ1本で一回分にはなりました。交換後、特に問題なく使用できています。

対象商品:
38616137
2022-02-10
用途:
バイクの整備に
教育・研究機関

純正品なので安心して使用できました。また、使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38616137
2018-04-11
用途:
古くなったクーラントの交換
サービス業

なんといっても純正品のため安心して使えます
純正品を身近にしてくれたモノタロウは素晴らしい!
いいぞ!がんばれ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする