※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の びん/容器類
IWAKI(AGCテクノグラス)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
38616358
品番
51585S-BT500N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
色
茶
アズワン品番
61-9717-65
材質
硼珪酸ガラス
摺合せ
TS50/30
キャップ形式
共栓
口タイプ
広口