※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の びん/容器類
IWAKI(AGCテクノグラス)の フラン瓶
均量フランびん ガラスカップ付 1653FBTシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10本)
注文コード
38616464
品番
1653FBT300
参考基準価格(税別)
¥108,400
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
容量(mL)
300
種別
300mL 10本
材質
硼珪酸ガラス
容量公差
±1%
栓No.
19
栓(共通)
19
アズワン品番
61-9717-76