B152N クルールペダル ノーブランド 樹脂 38623706

クルールペダル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード38623706 品番B152N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

12色の豊富なカラー展開が魅力なワンピースプラスティックペダルです。
プラスティックボディにナイロンファイバーを配合耐久性をアップ、サイド貫通タイプで別売のペダルストラップが取り付け可能です。

材質樹脂 寸法(mm)101×90×27.5 ピンク 質量(g)366 ベアリングボール スピンドルクロモリ 仕様リフレクター付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38623751
2014-11-22
用途:
ペダル交換に使用しました。

すべてが強化プラスチックで四角いブロックなので靴などに食い込まず、またポップなデザインで非常に気に入っています。次に必要な時はまた買いたいなと思います。MTBなどの靴に食い込む金属のデザインだったので換えました。工具は、これまたモノタロウさんで購入した両口ペダルレンチTMCを利用しました。巨大な力が駆けられ、精度も良いので、プロ使用でも耐えられるのではないでしょうか?これも一つあると何かと便利かと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする