MC-10-80 Cタイプアンカー モノタロウ 38624747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cタイプアンカー

(40件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード38624747 品番MC-10-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

機材の上から芯棒を打込み、施工ができます。

ねじ径M10 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)40 ドリル径(Φmm)10.5 最大取付物厚さ(mm)1〜26 最大引張荷重(200kgf/cm2)kgs1180 用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理クロムメッキ(六価クロムメッキ+五彩亜鉛)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38624747
2013-11-14
用途:
機械固定
株式会社セル 様

通常使用に問題なし。
価格が安いので助かります。
16mmをラインナップに加えてください。
よろしくお願いします。

対象商品:
07694276
2013-04-29
用途:
転倒防止工事
有限会社ミハラ 様

若干細いような気がします 他のメーカーですと打ち込み棒をたたくときなかなか打ち込むことが出来ないのですがオリジナルアンカーは簡単に打ち込めます
が問題はありません

対象商品:
07694276
2014-02-07
用途:
RC作業

普通に使用できるが強度が心配だ。

対象商品:
07694276
2013-12-23
用途:
エアコン屋外機架台を設置する際、コンクリート柱、コンクリート基礎への固定に使用
有限会社拓昌 様 (建設業・工事業)

芯棒の打ち込みが、なかなか打ち込みにくいです。

対象商品:
07694285
2013-01-25
用途:
機械設備の位置決め、倒れ防止
和合精機株式会社 様

使用に問題はありませんが、箱の表記が小さくてわかりにくいのでサイズが一目でわかる表示にしてもらうとありがたいです。また、M16タイプも増やしてほしいです。

対象商品:
07694294
2013-03-06
用途:
機械装置の設置
製造業

私は購入担当なのでよく解りませんが、担当者から補充を頼まれます。

対象商品:
07694267
2013-03-28
用途:
アイナットの取付用

仕様数量が多い場合は箱単位で購入すると割安になるので便利です

対象商品:
07694285
2013-07-15
用途:
鉄骨アンカ−フレ−ム設置
株式会社残間金属工業 様 (建設業・工事業)

他社製品と使用上なんら問題はなく価格が安いので今後も使用していきます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする