PROMAX(プロマックス)
AL M シートクランプ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38627294
品番
MX-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φmm)
31.8
付属品
ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット
材質
冷間鍛造アルミニウム
色
シルバー
高さ(mm)
13.5