T-222HP 高圧用バキュームブロワガン BeHAUS 38627687

 

T-222HP 高圧用バキュームブロワガン BeHAUS 38627687 T-222HP 高圧用バキュームブロワガン BeHAUS 38627687 T-222HP 高圧用バキュームブロワガン BeHAUS 38627687

高圧用バキュームブロワガン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38627687 品番T-222HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500

作業後はサッと掃除!一台二役のマルチエアガン。
高圧エアホース対応!
蝶ねじ式で取り付け簡単ダストバッグ。
本体内部に吸引物が詰まりにくい空洞構造。
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!

付属品
(吸込作業専用)
細口ノズル、ブラシノズル、ストレートノズル、ノズル用延長パイプ、ダストバッグ、サクションホース、固定用バンド×2
最高使用圧力(MPa)3.0(連続使用可能な許容圧力) 本体質量(g)約300
注意
※本製品は、高圧専用です。接続口は高圧用カプラーですので、低圧用カプラーは接続できませんので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38627687 T-222HP 57648098 T-222HPES 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38627687
2018-01-17
用途:
埃の除去
製造業

カプラプラグが合うものが無い。
通常のメスカプラに付けたらエア漏れ。
高圧用のメスはどこに売ってるの?検索しても出てこないんだけど。
ガンの高圧用プラグカプラを外して通常のカプラに付け替えました。(取れませんって書いてある割に、あっさり取れた)

そもそも高圧って何MPaなのか。
説明書に書かれていない。
これなら高圧用じゃなくて通常タイプのブロワガンでよかった。
極めて不親切な商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
38627687
2018-02-06
用途:
微細切子吸引
製造業

最悪。
取付可能なメスのカプラーの紹介位
できませんか?
御社で高圧用メスカプラー2種類購入したが
どちらも口径合わず。
全て返品したい位。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
38627687
2016-11-01
用途:
一般住宅建築現場で。
建設業・工事業

まぁ軽いし勢いは良いしちょっと大きいゴミも吸う。
作業箇所の後掃除には良いと思います。
しかし、ブロワとしてはいまいち(高圧エアガン最強)。
エア消費量半端ない。
階段上から下まで掃除したらコンプが空に・・・

1人が参考にしています
対象商品:
38627687
2016-09-09
用途:
作業場の掃除機替わりに使用しようとしていた
共和陸運株式会社 様

この高圧用バキュームブロワガンに合うチャックの品番を記入して有れば購入して使用できたかもしれませんがどのチャックを購入し、使用してもエアー漏れで使用できなかった

2人が参考にしています
対象商品:
38627687
2015-06-04
用途:
清掃作業

使い易いです。

対象商品:
38627687
2012-11-02
用途:
清掃

カプラーが合わなく。エアーホースに付きません。
付くタイプもありましたが。残念でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
カプラーが合わなかったとのことで誠に申し訳ございません。
本製品は、高圧専用で、カプラーの形状も高圧用タイプになっております。
通常の低圧用0.6MPa前後に対応のタイプですと、
下記のようなございます。
http://www.monotaro.com/g/00262784/
バキュームブロワガン
http://www.monotaro.com/g/00421432/
バキュームブロアガン(簡易切替式)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする