引抜工具

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番(ハウジング)5025-NP、5025-NR1、1625-NP、1625-NR(ターミナル)5005、5006、5008、5009、5205、5206、1560、1561、1854、1855 注文コード38628292 品番J5800-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は適合品番など7種類から選べます 他の種類を見る
適合品番
(ハウジング)5025-NP、5025-NR1、1625-NP、1625-NR
(ターミナル)5005、5006、5008、5009、5205、5206、1560、1561、1854、1855
タイプ手動工具 長さ(mm)70 太さ(Φmm)10 質量(g)5 機能引抜き 厚さ(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38628301
2025-08-06
用途:
専用コネクタのピン抜きに使用
卸売・小売業

値段は高いのですが…先日ほんの少し横向きの力を加え破損させてしまいました
しかしながらコレが無いと不自由なので再購入です
複数購入で安くなるといいのですが…

対象商品:
38628292
2019-02-27
用途:
バッチリです。

メーカー製だけに、間違いない商品です。
モレックスのピン抜きには、汎用品ではなく、専用品のこの商品を
お勧めします。
サイズで選ぶ汎用品と2重に購入しても充分価値ある商品と思います。

3人が参考にしています
対象商品:
09431457
2018-09-20
用途:
機械部品の交換時に使用

配線引抜の際に返しのつめがしっかり押えられるので線が抜きやすいです。
うまく抜けないときなど配線切って繋ぎなおしなんてことも無くなったので重宝しています。

対象商品:
38628301
2020-03-08
用途:
モレックスターミナル外し
製造業

以前使用していた物が壊れてしまい、新たに購入です。
これが無いと仕事になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
09431457
2018-07-26
用途:
コネクター交換作業
製造業

コネクター交換作業がスムーズに出来て、重宝しました。

対象商品:
38628301
2017-08-11
用途:
コンピュータのグラフィックカード用補助電源ケーブルの拔取り時
その他業種

モレックス以外の引抜工具はピンが丸の物しか対応していません、グラフィックカードは四角ですのでこの商品しか有りません、商品は薄く直ぐ壊れてしまいそうですが意外に丈夫です。
抜いたピンを刺す時アゴを出さなければなりませんが上手くアゴを起こすのが付いています、値段は少し高いですが購入して良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
38628292
2017-09-19
用途:
コネクタの圧着作業
西華デジタルイメージ株式会社 様

モレックスのコネクタの圧着作業に必須です。圧着後誤挿入した時、簡単に挿抜できます。かかくのも手頃なことが魅力です。

1人が参考にしています
対象商品:
09431457
2017-07-14
用途:
モレックスの差し間違い時
電気・ガス・熱供給・水道業

いざという時、持っているとあんしんです。改善点を言えば、押さえる部分が大きければつかいやすいかも、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする