スモールローラーポピー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 38630173 品番 6S-PA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズ(inch)6 毛丈(mm)20 サイズスモール 毛丈中長毛 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38630173
2021-08-25
用途:
外壁塗装

20oの毛丈はあるのだろうけれど、毛量が少ないのが原因なのか不明だが
いきなり10o毛丈くらいに感じてしまうのが残念。

対象商品:
38630173
2013-06-26
用途:
外壁の塗装
アートデザイン乙坂 様

使いはじめは、毛の長さの感じはするものの〜少し塗り続けると中毛と変わらないように思えた。(毛が柔らかすぎるのではないか?と思われる)

1人が参考にしています
2009-04-15
用途:
壁塗装
個人のお客様

塗料の含みがよく、作業性の効率も良い。ずっと継続して販売して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする