WAKABA レギュラーローラー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38630417 品番 7WAC
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

サイズ(inch)7 毛丈(mm)8 材質ポリエステル/ウーブン 適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 サイズレギュラー 質量(g)約53.4 毛丈短毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38630374
2016-04-08
用途:
床塗装
製造業

問題無し

対象商品:
38630374
2014-10-30
用途:
コンクリート表面含浸材の塗布

使用した表面含浸材は液状の材料で、天井面への塗布作業であったが、液ダレが少なく、かつ材料のノリもよく同様の作業には適している商品だといえる。
その他のポリエステル樹脂仕様の中では、一番使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする