ニコフラッシュΦ90

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38632483 品番VL09S-100NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

2点留めで細い場所にも設置可能!回転・点滅切替SW内蔵
光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
取付足を2点留めにした新発想で、幅の狭いアングルでも取り付け可能。オプションの3点留めアタッチメントを使用すれば、勿論既存の場所への取り付けも可能。さらにマグネットアタッチメントでは、取り付けの際に、取付穴の加工をする必要がなくなるため、設置や移動が簡単に行えます。

定格電圧(V)AC100 消費電力(W)4 種別中型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 質量(g)430 取付方式2点留め 使用温度範囲(℃)-20〜60 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ90×151 機能回転/点滅 閃光数(min-1[回/分])(回転)高速215、低速146、(点滅)高速144、低速78 取付穴径(Φmm)5 使用電圧範囲±10%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38632483 VL09S-100NR 19357957 VL09S-100NPR LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所 LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38632885
2016-07-07
用途:
自動溶接機のエラー報知用。
有限会社豊田工業 様

点滅方法、点滅回数が調節出来るので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする