66900 ペルチェ素子 アーテック[学校教材・教育玩具] 38637541 66900 ペルチェ素子 アーテック[学校教材・教育玩具] 38637541

ペルチェ素子

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38637541 品番66900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,570
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱エネルギーを電気エネルギーに、電気エネルギーを熱エネルギーに変換できます。

仕様最大温度差:68℃ 材質アルミ 寸法(mm)40×40×3.8 質量(g)27 電圧(V)(最大)15.4 最大電流(A)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09717864
2022-10-20
用途:
40〜45℃程度に試料を温める実験
学校法人東京理科大学 様 (教育・研究機関)

教育玩具であり研究用ではないので、同じ電圧をかけても生じる温度が違うことには注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
09717864
2021-11-12
用途:
電子部品の冷却

電子部品の温度管理に使用しています。
温調器と組み合わせてしようしています。

1人が参考にしています
対象商品:
09717864
2019-06-17
用途:
温度差発電器の模型の製作
その他業種

お湯と氷で温度差を付けた。発電電圧は1.8Vだった。もっと高い電圧を期待していた。ヒートシンクとペルチェ素子および氷が入る容器があるとよいと思った。

対象商品:
09717864
2016-02-13
用途:
パソコン放熱
農・林・水産業

6A素子なら高くても¥1,000が相場。いくら専門外とはいえあまりにも高すぎます。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
38637541
2014-03-24
用途:
発電機
ユウシン 様

発電のデ−タ−がないのでこちらでテスト中のためあればを載せてもらいたい
耐熱温度等は最低必要です
発電の電圧は予想よりも高そうですが発電量現在不明
金額面はよい(安い)と思います

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ペルチェ素子に電流を流す場合、どの程度の温度差が発生するかのスペックは「最大電流6A、最大電圧15.4V、最大温度差68℃」となります。
ペルチェ素子にどの程度の温度差を与えれば、どの程度の電流が発生するかを指すものではありません。
通常、ペルチェ素子は前者の使用方法を意図しているため、発電量データはございません。
何卒ご了承をお願い致します。

対象商品:
38637541
2013-02-04
用途:
実験
いいだ 様

詳しい説明書があるといい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする