ショアー硬度計(NK検定書付)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38637566 品番NSS-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥544,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

ダイヤル指示形ショア硬さ試験機として愛用されているものです。
機構は落下高さを19mmとし、反跳はその最高点において補足され、硬さ値HSは自動的にダイヤルに指示されます。
計測筒を機枠から取り外して手持ち測定することもでき、測定範囲の広範、操作が簡単で迅速、などの特徴があり、広く使用されています。

付属品硬さ調整片(硬・軟)、V形受台、突付ゲージ、ハンマ取出具、硬さ換算表、格納箱、ビニルカバー(機体覆用) 仕様垂直ギャップ/75mm、平面範囲/62mm 幅(mm)(据付面)150 質量(kg)16 奥行(mm)(据付面)162 全高(mm)360 JIS規格JIS B7727
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする