CB01防水コネクタ ソケットハウジング

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 38637821 品番 CB01A6-05N0-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。

ハウジング白色 用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)2.5 極数5 使用温度範囲(℃)-40〜105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 電線被覆外径(mm)Φ1.0〜1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
機器メンテナンス

コネクタとしての品質は問題ありませんが、コンタクトの被覆部の圧着がシビアです。

対象商品:
38637837
2016-12-07
用途:
ハーネス製作
株式会社 uotec 様

急ぎで使用してますが、値段たかいですね〜
メーカー基本1000LOTなんで
安いの当たり前なのですが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38637812
2015-06-03
用途:
ハーネス製作

専用のアプリか、圧着工具が
ないとつかえない商品、
これ買う人は、素人さんじゃないと思いますので
細かいコメントは、
いたしません

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする