CL07防水コネクタ プラグハウジング

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 38637977 品番 CL07D03M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。

用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継用 ピッチ(mm)5.8 極数3 使用温度範囲(℃)-40〜105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38637961
2017-10-23
用途:
機械のメンテナンスに使用して居居ます。
AV通信特機 様 (建設業・工事業)

この商品は信頼できる物です。大変良い品物でした。
毎回使用している。

対象商品:
38637961
2016-12-02
用途:
車輛ボンネットフード内の配線、現場での点火支線延長など
有限会社西日本PFE 様

別途、コンタクトとカラーが必要です。
使いやすいハーネスです。

対象商品:
38637961
2017-03-07
用途:
海での機器の防水接合

初めての注文だったので何をどうすればいいのか、わからなかったので、3回も注文しなければならず、こうゆう物はセット販売で、説明がほしかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38637961
2015-11-12
用途:
機械のメンテナンス時

コネクタコンタクト、パッキンが別売りで
入数100(オス100、メス100で別売り)です
ハウジング自体は入数10
よく調べてから購入しないと、無駄がたくさん出ます
コネクタオスメスとパッキンのセットをハウジングの数に合わせた物を
販売してほしいです

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38637961
2015-02-12
用途:
配線接続
株式会社環境エネルギー研究所 様

使いやすい。もっと安く購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする